三菱電機 タッチパネルのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
109件の「三菱電機 タッチパネル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タッチパネル GOT」、「タッチパネル」、「三菱電機 シーケンサ」などの商品も取り扱っております。

三菱電機エンジニアリングタッチパネルモニター
培ってきたノウハウを凝縮しました。装置や機械への組込みに最適です。
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LCD 用バックライトの寿命が 50000 時間。アルミ電解コンデンサの推定寿命時間も 45000 時間(使用環境温度 35℃)で設計。
規格 XGA 表面処理 ノングレア 解像度 1024×768 画面サイズ 15インチ アスペクト比 4:3
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

USBタッチインタ―フェースはプラグ&プレイに対応しており、ホストと接続するだけでタッチ操作が行えます。
規格 SXGA (Super-XGA) 表面処理 ノングレア 解像度 1280×1024 画面サイズ 19インチ アスペクト比 5:4
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

操作しにくい小さなスイッチを、画面ごと拡大して、簡単に操作できます。拡大後、画面をスクロールして、操作したいエリアを自由に表示できます。また、2点押し操作ができ、誤操作を防止できます。SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet、RS-232、RS-422/485、USBホスト/デバイスを標準搭載。ロギング、スクリプト、アラーム、デバイスデータ転送などの高負荷処理中でも快適な画面操作を実現。さらに、映像の録画や、動画の再生、ビデオ入力やRGB入出力にも対応し、GOT2000のすべての機能が使用できます。シーケンサCPUなどのプログラムやパラメータをGOTのSDメモリカード・USBメモリに保存 (バックアップ) でき、シーケンサ故障時にはGOTから一括で書き戻し (リストア) できます。1台のGOTで、最大4チャンネルのFA機器 (シーケンサ、サーボ、インバータ、温度調節器など) をモニタできます。
取付 標準 保護構造 前面部: IP67F、盤内部: IP2X 耐電圧 電源端子一括 ⇔ アース間 AC 1500 V 1分間 電源電圧(V) AC100~240(+10%、-15%) 発光色 2色(青色、橙色) 冷却方式 自冷 バッテリー GT11-50BAT形リチウムバッテリ、バックアップ対象:SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ、寿命:約5年 (周囲温度25℃) 表示色 65536色 使用温湿度範囲 表示部:0~55℃/10~90%RH、結露なきこと 寿命 バックライト:約60000時間(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)、タッチパネル:100万回以上(操作力0.98N以下) 保管温湿度範囲 -20℃~60℃/10~90%RH、結露なきこと 設置場所 制御盤内 耐振動 適合規格:JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合、断続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 3.5 mm、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 9.8 m/s2、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、連続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 1.75 mm、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 4.9 m/s2 色(パネル) 適合圧着端子 M3ネジ用の圧着端子 RAV1.25-3、V2-S3.3、V2-N3A、FV2-N3A キーサイズ 最小 2×2 ドット(1キーあたり) 絶縁抵抗 電源端子一括 ⇔ アース間 DC 500 V 絶縁抵抗計にて10 MΩ 以上 適合電線サイズ 0.75~2mm2 RoHS指令(10物質対応) 対応 表示デバイス TFTカラー液晶 接地 D種接地 (第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと 同時押し点数 最大2点 タッチパネル方式 アナログ抵抗膜式 内蔵インターフェース 【RS-232インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (オス)、【RS-422/485インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (メス)、【Ethernetインタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:100BASE-TX/10BASE-T、コネクタ形状:RJ45 (モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-X、【USBインタフェース(ホスト)】チャンネル数:2ch (前面/背面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB-A、【USBインタフェース(デバイス)】チャンネル数:1ch (前面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB Mini-B、【SDメモリカードインタフェース】1ch SDHC対応 (最大32 GB)、【側面インタフェース】通信ユニット装着用 1ch バックライト LED(交換不可)、白 輝度調整 32段階調整 耐衝撃 JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合 (147 m/s2(15 G)、X、Y、Z 方向各3回) オーバーボルテージカテゴリ II以下 ノイズ耐量 ノイズ電圧1500 Vp-p、ノイズ幅1 μs、ノイズ周波数25 ~ 60 Hzのノイズシミュレータによる ブザー出力 単音色(音程、音長の調整可) ユーザメモリ容量(MB) 格納用メモリ(ROM):57、動作用メモリ(RAM):256、書き込み回数10万回
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様 FX3G CPU Base Units 取付方式 DINレール シリーズ FX3Gシリーズ ユニット種別 基本ユニット 保存温度範囲(℃) -25~75 入力仕様 DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA 動作温度(℃) 0~55 入力形式 DC24V シンク/ソース プログラムメモリ容量 32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ) ターミナルタイプ ネジ 相対湿度(%RH) [動作時]5~95(結露しないこと)
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ブザー出力 単音色(音程、音長の調整可) 標高(m) 2000以下 ノイズ耐量 ノイズ電圧500Vp-p、ノイズ幅1μs。ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる LED寿命(時間) 約50000(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間) 許容瞬停時間(ms) 5以内 キーサイズ 最小2×2ドット(1キーあたり) 画面サイズ 12.1型WXGA 輝度調整 32段階 表示 TFTカラー液晶 表示文字数 16ドット標準フォント時:80字×50行(全角)。12ドット標準フォント時:106字×66行(全角) 保管温湿度範囲 -20~60℃/10~90%RH(結露無き事) 対応 【ソフトウェア】GT Works3 Version 1.250L以降 同時押し点数 同時押し不可(1点のみタッチ可能) 寿命 100万回以上(操作力0.98N以下) 質量(kg) 1.7(取付金具除く) 消費電力(W) 最大負荷時:20以下、本体単体:14、本体単体バックライト消灯時:8 バッテリー GT11-50BAT形リチウムバッテリ(寿命約5年/周囲温度25℃) 耐衝撃 JIS B 3502、IEC 61131-2に適合、147m/s2(15G)、X, Y, Z方向各3回 タッチパネル方式 アナログ抵抗膜式 電源電圧(V) DC24(+25%/-20%) 保護等級 前面部:IP67F、盤内部:IP2X 耐電圧(V/min) AC350(電源端子一括⇔アース間) 解像度 1280×800℃ッと 安全規格 CE、UL、cUL、EAC、KC 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電源端子一括⇔アース間/DC500V絶縁抵抗計にて) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 299×48×219 突入電流(A) 59以下(2ms、周囲温度25℃、最大負荷時) 接地 D種接地(第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと 汚染度(使用環境) 2以下 ユーザメモリ容量(MB) 格納用メモリ(ROM):32、動作用メモリ(RAM):128※書き込み回数10万回 表示色 65536色 発光色 2色(青色、橙色) 設置場所 制御盤内 バックライト LED(交換不可) 寸法(幅W×高さH)(mm) 261×12×163.2(表示)、290.5×210.5(パネルカット) 雰囲気 使用時:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光が当たらないこと(保存時も同様) 耐振動 JIS B 3502、IEC 61131-2に適合 冷却方式 自冷 使用温湿度範囲 0~55℃/10~90%RH(結露無き事) インターフェース RS-232:1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン(オス)。RS-422/485:1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン(メス)。Ethernet:2ch データ転送方式:100BASE-TX/10BASE-T コネクタ形状:RJ45(モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-X。USB(ホスト)。1ch(背面)。USB規格:USB2.0(High-Speed 480Mbps) コネクタ形状:USB-A。USB(デバイス)。1ch(前面)。USB規格:USB2.0(High-Speed 480Mbps) コネクタ形状:USB Mini-B。SDメモリカード:1ch SDHC対応(最大32GB)。無線LAN通信ユニット。インタフェース無線LAN通信ユニット装着用。音声出力インタフェース:1ch WAV形式(16bit、8.000kHz/16.000kHz、モノラル) 対応プラグ:Φ3.5 ステレオミニプラグ(3極) 精度 内部時計:±90秒/月(周囲温度25℃) 仕様 【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下
1台
329,800 税込362,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチパネルの感度を上げ、空中に離れた指の位置を検出して非接触タッチ操作を実現します。これまでどおり画面へタッチしても操作可能です。触らないタッチにより、衛生的なオペレーションが可能です。工場内で操作部を介した有害物質の拡散を防ぐことができます。タッチパネルに触れずに操作可能なため、汚れた手でも操作できます。不特定多数が操作するパネルへの接触で感じる抵抗感・嫌悪感を軽減します。公共施設の操作端末に安心の操作を提供し、操作部の清掃や消毒の頻度を少なくすることができます。使用には非接触タッチパネル用ACアダプターTSD-PS2(アズワン品番:65-3348-45)が必要です。
仕様 サイズ:15型(38.1cm)TFTカラー液晶パネル 表示画素数:1,024ドット(H)×768ライン(V) 画素ピッチ:0.297mm アスペクト比:4対3 画素配列:R,G,B縦ストライプ 視野角(標準):± 85°(左右)、± 85°(上下) コントラスト比(標準):1500:1 投影型静電容量方式 近接検知:距離:0 ~ 30mm、範囲:表示領域の30mm内側、タッチ判定機能:同じ位置で継続検知でタッチ動作 近接/タッチ切替機能:接触時、近接検出モードからタッチ検出モードへ自動切替え 映像信号:ミニD-Sub15ピン(メス)/DVI-D(メス) タッチ信号:USB Type-B 電源:DC12V※別売電源用ACアダプターTSD-PS2 付属品:電源コード(DC12V 用/1.8m)、映像信号ケーブル(VGA/1.8m)、タッチ通信ケーブル(USB/2.0m) アズワン品番 65-3348-44
1台
179,800 税込197,780
9日以内出荷

LEDバックライト搭載LCD(コントラスト比3000:1)と投影型静電容量方式のタッチパネルを採用し、監視システムをはじめ様々な用途に合わせた表示が可能です。
規格 2K/FHD(Full-HD) 表面処理 ノングレア 解像度 1920×1080 画面サイズ 21.5インチ アスペクト比 16:9
1個
229,800 税込252,780
9日以内出荷

ユニット種別 CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU) 制御方式 ストアードプログラム繰返し演算 入出力制御方式 リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
1台ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

仕様 FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プ シリーズ FX3S 制御方式 [演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり 演算処理速度(μs/命令) 【基本】0.21、【応用】0.5~数100 命令 シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種 プログラムメモリ [内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回。[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回。[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く) 時計機能 内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃ 動作温度(℃) 0~55 入出力制御方式 一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能あり プログラムメモリ容量 4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ) 通信ポート (内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1ch プログラム仕様 (言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用 分類 シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
1本ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)


付属品 FX3U-32BLバッテリ(本体装着済) シリーズ FX3U ユニット種別 基本ユニット 入力方式 無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力 演算処理速度(μs/命令) 基本命令:0.065。応用命令:0.642~数100 命令 基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種 高速処理 入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能 補助リレー/タイマ 7680点/512点 カウンタ 一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点。高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)。※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHz データレジスタ 一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点 プログラムメモリ 64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ) 時計機能 リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃ 入出力増設、特殊増設 FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可 最大入出力点数 384点 色(マンセル値) 0.08GY/7.64/0.81
1台ほか
36,980 税込40,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

AC100~240V電源で使用可能な電源ユニットです。 外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。
適合 (ベースユニット)Q35DB、Q38DB、Q312DB、Q63B、Q65B、Q68B、Q612B 接続方式 外部配線/ネジ端子台(M3.5ネジ) ベース装着位置 Qシリーズ電源ユニット装着スロット
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格電圧(V) AC100~240 制御方式 ストアードプログラム繰返し演算 使用周囲温度(℃) -20~55 プログラムメモリ 64kステップ(128kバイト、フラッシュメモリ) 入出力制御方式 リフレッシュ方式 入出力点数(点) 256以下
1台ほか
47,980 税込52,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

コンパクトで軽く、GOT を手元に、装置の近くで確認しながら操作できます。 背面のストラップに手を通して片手で持つことで、手持ち操作時の落下防止に役立ち、長時間の操作でも安心です。しかもお手頃価格。 装置の緊急停止などに対応できる非常停止スイッチ搭載。接点には、安全のため[b接点タイプ]を採用しました。 手動/自動の切り換えやモード選択など、運用によってオペレータを限定できます。また、キーを抜いてしまえば、他人に操作される心配もありません。 操作盤に設置していたハードスイッチが不要になります。機械の運転/停止などに活用できます。 GT25ハンディと外部接続ケーブルの着脱はワンタッチで簡単に行えます。着脱のための工具は不要です。 誤操作の防止や機械の運転禁止用インタロックとして、3ポジション式(OFF-ON-OFF)のイネーブルスイッチを採用しました。 デッドマンスイッチとして外部機器に接続し、機械への操作中止命令を即座に伝えることができます。 SDメモリカード(オプション)を装着することで、内蔵メモリに加え、ドキュメント表示、ロギングやアラームデータ、バックアップ/リストアなどの大容量データが保存可能になります。 USBメモリを直接接続でき、GOTのOSやプロジェクトデータを更新できます。GOTでロギングしたデータを取り出し、パソコンでの解析などにも便利です。 盤を閉じたままパソコンと接続し、GOTを経由して各種FA機器のプログラミングや立ち上げ、調整作業が可能です。 三菱電機製のシーケンサやサーボ、インバータ、ロボットに接続できます。
表示色 (表示部)65536色 (バックライト)白 取付方式 ハンディ 周波数(Hz) 耐振動【断続的な振動がある場合】<周波数:5~8.4>片振幅3.5mm、掃引回数X、 Y、 Z方向各10回<周波数:8.4~150>加速度9.8m/s2、掃引回数X、 Y、 Z方向各10回【連続的な振動がある場合】<周波数:5~8.4>片振幅1.75mm<周波数:8.4~150Hz>加速度4.9m/s2 保護構造 前面部:IP65F(外部接続ケーブル装着時。外部接続ケーブルの中継コネクタ側は対象外。) シリーズ GOT2000 適合規格 UL/cUL、CE(EMC)、CE(RoHS)、EAC、KC 耐電圧 電源端子一括⇔アース間 DC500V 1分間 精度 【内部時計】±90秒/月(使用周囲温度:25℃) 表示部 (表示デバイス)TFTカラー液晶 冷却方式 自冷 バッテリー (バックアップ対象)SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ メモリー容量 (ユーザメモリ)格納用メモリ(ROM):32MB、(ユーザメモリ)動作用メモリ(RAM):80MB 絶縁抵抗(MΩ) 電源端子一括⇔アース間 DC500V 絶縁抵抗計にて10以上 LED色 2色(青色、橙色) 使用周囲温度(℃) 0~40 周囲湿度(%RH) (保存)10~90結露無きこと 保存温度範囲(℃) -20~60 耐ノイズ ノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる 突入電流(A) 30以下(2ms、使用周囲温度25℃、最大負荷時) 汚染度(使用環境) 2以下 耐衝撃(m/s2) JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147(15G)、X、 Y、 Z方向 各3回) 雰囲気 (使用)油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光があたらないこと(保存時も同様) 使用周囲標高(m) 2000以下 キーサイズ (タッチパネル)最小2×2[ドット](1キーあたり) 登録可能画面数 (表示部)4096画面 許容瞬時停電時間(ms) 5以内 接地 D種接地(第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと 表示文字数 16ドット標準フォント時:40字×30行(全角)、12ドット標準フォント時:53字×40行(全角) 同時押し点数 (タッチパネル)同時押し不可(1点のみタッチ可能) タッチパネル方式 アナログ抵抗膜式 バックライト (表示部)LED(交換不可) 輝度調整 (表示部)32段階調整 入力電源(V) DC24(+10%、-15%) オーバーボルテージカテゴリ II以下 ブザー出力 単音色(音程、音長の調整可) 使用周囲湿度(%RH) 10~90結露なきこと
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上 さらにねばり強い運転を実現 使いやすさを追求 指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載 始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載 インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載
用途搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用
1台ほか
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)